Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injekt.Gewindeanker FIS GS M12x120 B (8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-044588
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044588
EAN/GTIN:
     4006209445884
Suchbegriffe:
Gewinde-Anker
Gewindeanker
Gewindestange
gewindestange m12x 120
Die fischer Injektions-Gewindeanker FIS GS wird aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 hergestellt. Der Gewindeanker ist ein Systemzubehör für das fischer Injektionssystem FIS. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Gewinde:
M12
Länge:
120 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
Mit Außengewinde
Tiefenmarkierung:
Nein
Mit Außengewinde:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
8 C62
Inhalt:
8 x Injektions-Gewindestange FIS GS M12 x 120 B, Scheibe + Mutter
net_weight:
836.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: gewinde anker, gewindeanker m12
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
10
€ 6,40*
ab € 6,96*
€ 8,95*
Lager 646
unbekannt
10
€ 6,40*
ab € 7,56*
€ 9,67*
1
€ 5,90*
ab € 6,52*
€ 9,68*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,22*
€ 10,49*
1 Tag
22
10
€ 7,99*
ab € 8,34*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.