Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-208741 Herst.-Nr.: 044588 EAN/GTIN: 4006209445884 |
| |
|
| | |
| Die Fischer Injektions-Gewindeanker FIS GS wird aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 hergestellt. Der Gewindeanker ist ein Systemzubehör für das Fischer Injektionssystem FIS. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Innenbereich. Weitere Informationen: | | Dübellänge: | 120 | Gewinde: | M12 | Gesamtlänge: | 120 | Durchmesser: | 12 | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | VDS-Zulassung: | ja | Hersteller: | Fischer | PZ: | 4 | GTIN (EAN-Code): | 4006209445884 | Anzahl je Karte: | 8 x FIS GS M12 x 120 B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 6,97* | € 8,94* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 7,49* | € 9,60* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,49* | € 9,76* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,23* | € 10,44* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 8,30* | € 10,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|