Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzdübel DIPK 10/120-140


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-043971
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     043971
EAN/GTIN:
     4006209439715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Schlagdübel DIPK 10 besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem glasfaserverstärkten Kunststoffnagel. Der DIPK 10 wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Bei der Verwendung in Vollbaustoffen ist der GFK-Nagel an der verjüngten Sollbruchstelle zu kürzen. Der fischer Schlagdübel DIPK 10 ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 160 mm Dicke wie Polystyrolplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und PU-Hartschaumplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
170 mm
Baustoff:
Kalksandvoll- und blockstein KS | Hochlochziegel | Kalksandlochstein KSL | MZ3 | Beton
Montageart:
Schlagdübel
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Nutzlänge:
140 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
140 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
180 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Nutzlänge:
120 - 140 mm
Stiftlänge:
117 mm
Teller-Ø:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
250 C62
net_weight:
3257.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,531*
€ 0,661*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,71*
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6244*
€ 0,7644*
2 Tage
564
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6442*
€ 0,7842*
Lager 646
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 111,48*
€ 135,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,47*
€ 161,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,28*
€ 143,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 114,07*
€ 135,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 112,52*
€ 133,90
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 111,48*
€ 132,66
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,5574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.