Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-43971 Herst.-Nr.: 043971 EAN/GTIN: 4006209439715 |
| |
|
| | |
| 43971 Der fischer Schlagdübel DIPK 10 besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem glasfaserverstärkten Kunststoffnagel. Der DIPK 10 wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Bei der Verwendung in Vollbaustoffen ist der GFK-Nagel an der verjüngten Sollbruchstelle zu kürzen. Der fischer Schlagdübel DIPK 10 ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 160 mm Dicke wie Polystyrolplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und PU-Hartschaumplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm | Dübellänge: | 170 mm | Baustoff: | Kalksandvoll- und blockstein KS | Hochlochziegel | Kalksandlochstein KSL | MZ3 | Beton | Montageart: | Schlagdübel | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Max. Nutzlänge: | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,531* | € 0,691* | | | | | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,57* | € 0,74* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5293* | € 0,7493* | | | | | 20 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6144* | € 0,7944* | | | | Lager 6QTZH | | | | 200 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6442* | € 0,8242* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 164,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|