Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel ETR 168


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-024435
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024435
EAN/GTIN:
     4006209244357
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der fischer Rundstahlbügel ETR ist eine Lösung mit metrischem Gewinde zur einfachen und flexiblen Befestigung von verschiedenen Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 219 mm in Gebäuden. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Der Rundstahlbügel wird an Stahlprofilen oder Konsolen angebracht.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M14
Breite:
184 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
14 mm
Gewindelänge:
70 mm
Höhe:
215 mm
Länge:
70 mm | 210 mm
Nenngröße:
6 in
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
168 mm
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
ETR
Produkttyp:
Rundstahlbügel
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 360 N/mm²
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Mit Muttern:
Ja
Mit Ringen:
Nein
Mit Sattelstück:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
2760.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,0485*
€ 5,9285*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,8682*
€ 6,7082*
5
pro Stück
€ 3,19*
ab € 5,5322*
€ 7,5122*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,51338*
€ 7,52338*
Lager 646
150
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 25,95*
€ 34,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,54*
€ 41,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,35*
€ 38,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,93*
€ 36,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,63*
€ 35,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,14*
€ 33,49
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 25,95*
€ 30,88
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.