Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenleser: Speicher; USB B micro-Buchse; USB 3.2; 5Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB 3.2 Gen1 Card Reader, 5-in-1, Aluminiumgehäuse (11117853)
LogiLink USB 3.2 Gen1 Card Reader, 5-in-1, Aluminiumgehäuse (11117853)
Artikel-Nr.:
     2805-CR0048
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CR0048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Hersteller: LOGILINK
Steckverbinder-Art: USB B micro-Buchse
Setinhalt: Kabel mikro USB A Stecker - USB B micro Stecker
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 5Gbps
Karten-Art: microSD;SD;SDHC;microSDHC;SDXC;microSDXC
Ausführung: USB 3.2
Kartenlesegeräte-Typ: Speicher
Kommunikation mit dem Computer: USB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.