Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-542134 Herst.-Nr.: DA-70166 EAN/GTIN: 4016032435129 |
| |
|
| | |
| Adapter USB 2.0 C->Seriell S/B DIGIT 1,0m DSUB 9M |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C RS232 Adapter, usb c usb kabel schwarz 1 m, usb d sub adapter, usb seriell adapter digitus |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 12,28* | € 16,53* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,96* | € 16,54* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 12,41* | € 16,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,83* | € 17,33* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,06* | € 17,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|