Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46352298 Herst.-Nr.: 45736 EAN/GTIN: 4040849457364 |
| |
|
| | |
| TAE-Adapter/F-Stecker RJ45-Buchse (8P2C) 45736 TAE Adapter, TAE-F-Stecker > RJ45-Buchse (8P2C), (Pin 1-4, 2-5), TAE PIN 1(a) -> RJ 45 PIN 4, TAE PIN 2(b) -> RJ 45 PIN 5, Kennzeichnungen CE, WEEE, Farbe: Grau Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | TAE F | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,00* | € 1,65* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,03* | € 1,69* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,20* | € 19,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,71* | € 28,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|