Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEAGATE 18TB 3,5" ST18000NM004D SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Enterprise Exos X20 3.5" 18 TB Serial ATA III
Seagate Enterprise Exos X20 3.5" 18 TB Serial ATA III
Seagate Enterprise Exos X20 3.5" 18 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     643-526630
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST18000NM004D
EAN/GTIN:
     8719706031622
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SEAGATE 18TB 3,5" ST18000NM004D SATA
7200rpm,256MB,8,9cm/3,5",ExosX20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,33*
€ 348,22*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 336,04*
€ 380,85*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,85*
€ 453,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,83*
€ 437,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,19*
€ 434,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,04*
€ 399,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.