Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA HDD 14TB 3,5" SATA3 N300 NAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba N300 NAS 3.5" 14 TB SATA
Toshiba N300 NAS 3.5" 14 TB SATA
Toshiba N300 NAS 3.5" 14 TB SATA
Toshiba N300 NAS 3.5" 14 TB SATA
Artikel-Nr.:
     643-526031
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWG51EEZSTA
EAN/GTIN:
     4260557512548
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
TOSHIBA HDD 14TB 3,5" SATA3 N300 NAS
7200rpm,512MB,intern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,89*
€ 252,35*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 238,06*
€ 273,37*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,37*
€ 325,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,36*
€ 320,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,39*
€ 313,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,66*
€ 310,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,06*
€ 283,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.