Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA 15.6inch PCAP Bezel Free 10P Touch with Anti-Finger print coating 1920x1080 700:1 405cd/m2 DP HDMI VGA USB Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IIYAMA
IIYAMA
Artikel-Nr.:
     1039U-91994161169
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     4161169
EAN/GTIN:
     4948570118342
Suchbegriffe:
iiyama bildschirm
einbaumonitor
IIYAMA 15.6inch PCAP Bezel Free 10P Touch with Anti-Finger print coating 1920x1080 700:1 405cd/m2 DP HDMI VGA USB Interface

iiyama ProLite TF1634MC-B8X - LED-Monitor - 39.5 cm (15.6") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) 60 Hz - IPS - 450 cd/m² - 700:1 - 25 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz, Matte

Der ProLite TF1634MC-B8X mit Full HD (1920x1080) Auflösung basiert auf der IPS Panel Technologie, die natürliche, hochgenaue Farben und weite Betrachtungswinkel garantiert. Neben der hervorragenden Bildqualität verfügt der Monitor über eine elegante und kratzfeste Glasüberlagerung, die den Bildschirm von Rand zu Rand abdeckt. Dank der Touch-durch-Glas-Technologie ist eine nahtlose und präzise Berührungsreaktion auch mit einer separaten Glasschicht auf dem Bildschirm möglich. Die IP65 Schutzzertifizierung dazu bedeutet, dass er von vorne staub- und wasserdicht ist und somit eine perfekte Lösung für anspruchsvolle Umgebungen darstellt.

Weitere Suchbegriffe: IIYAMA, 15.6inch, PCAP, Bezel, TF1634MC-B8X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 645,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,36*
€ 873,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,43*
€ 857,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,61*
€ 825,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,74*
€ 802,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,42*
€ 768,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NM-D750DBLACK
ab € 151,49*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,68*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,46*
Zubehör
Iiyama
OMK1-1
ab € 9,94*
Zubehör
Iiyama
OMK2-1
ab € 10,45*
Zubehör
Iiyama
OMK3-1
ab € 10,36*
Zubehör
Iiyama
OMK4-2
ab € 32,13*
Zubehör
Iiyama
OMK4-3
ab € 23,87*
Zubehör
Iiyama
OMK4-4
ab € 14,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.