Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1847898-BP Herst.-Nr.: 70071 EAN/GTIN: 4002888700719 |
| |
|
| | |
| LINDY Seriell Adapter [1x RS232-Stecker - 1x RS232-Stecker]
Lindy Mini-Adapter 9 pol. Sub-D-Stecker an 9 pol. Sub-D-Stecker
Sub-D Mini-Adapter
9-poliger Mini-Adapter (Doppelstecker) Anschluss 1: 9-pol. Sub-D-Stecker Anschluss 2: 9-pol. Sub-D-Stecker
Technische Daten: Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RS232-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RS232-Stecker · Anwendungsbereiche: Seriell-/Parallel-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Adapter
Weitere Informationen: | | Kabel-Ausführung: | Adapter | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RS232-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RS232-Stecker | Marke: | LINDY | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Seriell | Anschluss-Typ: | Seriell | Anwendungsbereiche: | Seriell-/Parallel-Adapter | Produkt-Art: | Seriell Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Gender Changer, Invertieradapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, adapter rs232 lindy, adapter rs232, LINDY, 70071, LINDY Mini Steckadapter 9pol. St/St, d-sub adapter, Seriell-Adapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,56* | € 12,83* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,28* | € 13,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,73* | € 33,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|