Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XEROX Kopierpapier Recycled A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Recycled Paper A4, White Druckerpapier
Xerox Recycled Paper A4, White Druckerpapier
Artikel-Nr.:
     643-016729
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91165
EAN/GTIN:
     5017534511655
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
XEROX Kopierpapier Recycled A4
2500 Blatt, 80g/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 18,43*
€ 19,64*
Lager 643
1
€ 4,50*
ab € 28,88*
€ 28,88*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.