Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Recycled weiß 80g/qm A4 VE=500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier Recycled weiß 80g/qm A4 VE=500 Blatt
Kopierpapier Recycled weiß 80g/qm A4 VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#XERO003R91165
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     503735
EAN/GTIN:
     5017534511655
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Xerox Recycled
  • weiß
  • 100% Recycling
  • 80g/m2
  • 210mm x 297mm
  • A4
  • Laufrichtung Schmalbahn
  • Paket zu 500 Bogen/Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
100% Recycling
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Marke:
Xerox
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weißegrad:
70 CIE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,43*
€ 19,64*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 28,88*
€ 28,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,03*
€ 22,65
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 18,43*
€ 21,93
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,03686* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 98,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.