Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 642-PRO-MOP428 Herst.-Nr.: PRO-MOP428 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Grundplatte zur Befestigung diverser Geräte im Schrank Montage an der 19" Ebene Mit Erdungsbolzen M5 Material Stahlblech Aluzink, Stärke 3 mm Lieferung inkl. Montagematerial Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 800 mm | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 1963 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | Zink | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,21* | € 235,95* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 196,68* | € 235,96* | | | | Lager 642 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,00* | € 235,97* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,32* | € 246,10* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 224,34* | € 267,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 642 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 642 | | Versand: Lager 642 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|