Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzliches Dach H=40 mm, 800x1200 mm, RAL9005, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-PRO-DCH82B.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-DCH82B.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zur ästhetischen Ergänzung sowie Abdeckung der Belüftungsöffnungen im Dachblech des Schrankes Kabeleinführungen hinten bzw. seitlich (siehe Skizze) Material Stahlblech, Höhe 40 mm Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
true
Geeignet für Bodenbeplankung:
false
Breite:
800 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Mit Entlüftung:
true
Geeignet für Außenaufstellung:
false
Mit Kabeleinführung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, abdeckung für scherenlager, Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Dach, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 5,90*
ab € 83,43*
€ 105,85*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 83,44*
€ 105,86*
€ 6,78*
ab € 84,06*
€ 106,62*
Frei Haus
ab € 98,84*
€ 123,03*
€ 5,95*
ab € 118,67*
€ 147,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.