Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzliches Dach H=40 mm, 800x1200 mm, RAL9005, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-DCH82B.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-DCH82B.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zur ästhetischen Ergänzung sowie Abdeckung der Belüftungsöffnungen im Dachblech des Schrankes Kabeleinführungen hinten bzw. seitlich (siehe Skizze) Material Stahlblech, Höhe 40 mm Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
true
Geeignet für Bodenbeplankung:
false
Breite:
800 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Mit Entlüftung:
true
Geeignet für Außenaufstellung:
false
Mit Kabeleinführung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, abdeckung für scherenlager, Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Dach, Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.