Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 642-PRO-CPR10 Herst.-Nr.: PRO-CPR10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur vertikalen Kabelführung in Schränken der Serie PRO Montage in beliebiger Anzahl und Höhe zwischen den Holmen des Schrankrahmens möglich Schlitzweite 16 mm für Bügelschellen Material Stahl Lieferumfang: 1 x Profilschiene inkl. Montagematerial Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelabfangschiene | Werkstoff: | Metall | 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | false | Breite: | 15 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19", Schrank, Pro Serie |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 18,68* | € 25,49* | | | | Lager 642 | | | | | | € 4,90* | ab € 18,57* | € 25,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 642 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 642 | | Versand: Lager 642 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|