Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 642-OFF-PRO12 Herst.-Nr.: OFF-PRO12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Profilschienen als Ersatzteil Material Stahl, verzinkt Weitere Informationen: | | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 12 | Ausführung: | 482,6 mm (19 Zoll) | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | verzinkt | Stufenlose Befestigung: | false | Montageart: | Schraubbefestigung | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Profilschiene |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 19,98* | € 27,55* | | | | Lager 642 | | | | | | € 4,90* | ab € 20,09* | € 27,56* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,37* | € 28,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,28* | € 38,49* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,15* | € 42,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 642 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 642 | | Versand: Lager 642 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|