Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x800 mm, RAL9005, Akustisch gedämmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-OFF-1868TS.V1RW-AK
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     OFF-1868TS.V1RW-AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494
Stahlblechgehäuse selbsttragend, komplett vormontiert, aktiv belüftet
Innenraum ausgekleidet mit schalldämmendem Akustikschaum, Schalldämmung ca. 8 dB
Fronttür mit zusätzlicher, hochwertiger Gummidichtung
Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar
Fronttür Vollglas, einteilig (Glasstärke 4 mm)
Fronttür mit 1-Punkt-Vorreiberschließung, abschließbar
Türanschlag links- und rechtsseitig möglich
Rückwand Stahl, einteilig, abnehmbar
Seitenwände nicht abnehmbar
Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung
Dach ausgestattet mit hochwertigem Einzellüfter mit Anschlusskabel Open End (ca. 0,3 m, ohne Thermostat/Temperaturregler + Zuleitungen, bitte separat bestellen)
Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet
Lackierung RAL9005, tiefschwarz
Traglast 45kg
Schutzart IP20
Lieferumfang: 1 x Bürstenleiste, 4 x Nivellierfüße M8, 2 x Schlüssel
Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
871 mm
Tiefe:
800 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
Max. Belastbarkeit:
45 kg
Mit Dachblech:
true
Mit Erdung:
true
Mit Fronttür:
true
Material der Fronttür:
Glas
Verriegelung der Fronttür:
Ein-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
false
Material der Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
sonstige
Mit Sichttür:
true
Mit Seitenwänden:
true
Mit Sockel:
false
Mit vertikaler Kabelführung:
false
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
7035
Zerlegbar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 451,20*
€ 519,57*
Lager 642
Frei Haus
ab € 453,60*
€ 519,58*
Frei Haus
ab € 495,72*
€ 568,42*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,58*
€ 618,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,60*
€ 613,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,44*
€ 594,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,28*
€ 577,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,60*
€ 539,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
OFF-ARB68.CV
ab € 53,32*
Zubehör
EFB-Elektronik
OFF-ARB68.GR
ab € 56,11*
Zubehör
EFB-Elektronik
OFF-ARB68.TS
ab € 53,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.