Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherhalterung Wand, neigung verstellbar, max. 3.5kg, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecherhalterung Wand, neigung verstellbar, max. 3.5kg, Schwarz
Lautsprecherhalterung Wand, neigung verstellbar, max. 3.5kg, Schwarz
Artikel-Nr.:
     642-ICA-SP-SS28
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-SP-SS28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Lautsprecherhalterung
lautsprecher halterung
• Wandhalterung für Lautsprecher bis 3.5 kg • Neigung von 10° hoch und runter und 90° rechts und links für beste Klangqualität Eigenschaften • Universelle Wandhalterung für Lautsprecher • Maximal tragbares Gewicht: 3.5 kg/Halterung • Mit verstellbarer Klemme von 35 bis 280 mm Spezifikationen • Verstellbolzen • Vertikale Neigung: - 10° bis + 10° • Horizontale Ausrichtung: - 90° bis + 90° • Verstellbare Breite von 135 bis 280 mm • Höchstabstand von der Wand: 64 mm • Kabelmanagement • Grundfläche der Halterung: 93 x 142 mm • Farbe: Schwarz Inhalt der Packung • 2 Halterungen • Befestigungszubehör • Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Lautsprecher
Montageart:
Wand
Schwenkbereich:
-90 ° | 90 °
Neigungswinkel:
-10 ° | 10 °
Tragkraft:
3.5 kg
Tiefe:
64 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
280 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.