Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhalterung für Beamer, ausziehbar, 38-58cm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenhalterung für Beamer, ausziehbar, 38-58cm, Silber
Deckenhalterung für Beamer, ausziehbar, 38-58cm, Silber
Artikel-Nr.:
     642-ICA-PM-18S
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-PM-18S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
techly projektor deckenhalterung
beamer deckenhalterung
• Ausziehbare Deckenhalterung für Projektoren • Einfach und schnell zu montieren, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder für andere Spezialanwendungen • Perfekter Einsatz in Klassenzimmern, Konferenzräumen, Hotels, Bars und Restaurants etc. • Montage sowohl an flachen wie auch schrägen Decken • Vollbeweglich, mit 4 verstellbaren Armen • Einfache und schnelle Montage durch universelle Verbindungselemente sowie vereinfachter Abbau zur Wartung • Kompatibel mit fast allen Projektoren am Markt Eigenschaften • Verlängerung der Deckenhalterung von 500 bis 770 mm • Maximal tragbares Gewicht: 13,5 kg • Material: Stahl und Aluminium Spezifikationen • Horizontale/vertikale Neigung: +/- 15° • Horizontale Ausrichtung: 360° • Ausziehbarer Arm von 500 bis 770 mm Abmessungen • Fußbreite: 130 mm • Fußtiefe: 110 mm • Höhe: 380-580 mm • Mindestdurchmesser Halterung: 54 mm • Höchstdurchmesser Halterung: 320 mm • Internes Kabelmanagement • Lack: Pulverbeschichtung, Farbe: Silber Inhalt der Packung • Deckenhalterung für Projektor • Befestigungszubehör und Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Projektor
Montageart:
Decke
Schwenkbereich:
-180 ° | 180 °
Neigungswinkel:
-15 ° | 15 °
Tragkraft:
13.5 kg
Breite:
130 mm
Tiefe:
110 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
580 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Deckenhalterung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 13,37*
€ 18,96*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 13,39*
€ 18,98*
€ 6,90*
ab € 18,53*
€ 25,65*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 21,46*
€ 29,13*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 23,98*
€ 32,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.