Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Adapter R 90° Stecker/Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-IADAP-HDMI-R
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP-HDMI-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Die geringe Größe und der Winkel von 90° ermöglichen einen idealen Anschluss von Geräten, die an schwer zugänglichen Stellen positioniert sind, z. B. an der Wand montierte LCD / Plasma-TVs Anschlüsse: HDMI-Stecker / HDMI-Buchse Vergoldete Kontakte Farbe: Schwarz Verpackungsinhalt1x HDMI-Adapter St/Bu 90° gewinkelt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Kabellänge:
0 m
Mit Abschlusswiderstand:
false
Geschirmt:
false
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Techly, HDMI
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 1,43*
€ 2,18*
€ 6,78*
ab € 1,59*
€ 2,41*
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,43*
6 Tage
16
€ 9,90*
ab € 2,84*
€ 4,27*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,08*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.