Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 642-IADAP-DVI-9100 Herst.-Nr.: IADAP-DVI-9100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | DVI analog Buchse zu VGA SteckerErmöglicht die Übertragung von analogen Videosignalen zwischen den GerätenAdaptiert den bestehenden Kabelanschluss, um die Verbindung mit neuen Quellen und Bildschirme zu ermöglichen, ohne die vorhandenen Kabeln ganz ersetzen zu müssenFarbe: Schwarz Kontakte DVI BuchseVGA SteckerVernickeltPVC-umspritztGeschirmt Verpackungsinhalt 1x Adapter DVI auf VGA Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 642 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 1,91* | € 2,89* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 2,14* | € 3,20* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 2,15* | € 3,22* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 3,57* | € 5,32* |  |  |  | | 35 Tage |  | |  |  | € 9,90* | ab € 3,82* | € 5,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 642 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 642 |  | Versand: Lager 642 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|