Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 642-IADAP-DVI-8600T Herst.-Nr.: IADAP-DVI-8600T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem IADAP DVI-8600T-Adapter kann ein externer Monitor, ein Projektor oder ein LCD-Bildschirm mit VGA-Anschluss an ein System mit DVI-Anschluss angeschlossen werden. Es ist jedoch ratsam zu überprüfen, ob der DVI-Anschluss die analoge Konvertierung unterstützt. DVI-Geräte unterstützen im Gegensatz zu DVI-D-Geräten sowohl digitale als auch analoge Signale. Eigenschaften • DVI-A zu VGA-Videoadapter • Geeignet für die Übertragung von analogen Videosignalen • DVI-A (12 + 5) Stecker / VGA HD 15-polige Buchse • Plug and Play • Goldkontakte • Schwarze Farbe Packungsinhalt • IADAP DVI-8600T-Adapter Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 642 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 1,94* | € 2,93* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 2,15* | € 3,05* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 2,16* | € 3,26* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 3,57* | € 5,31* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 9,90* | ab € 3,86* | € 5,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 642 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 642 |  | Versand: Lager 642 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|