Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 642-IADAP-DP-MDP2 Herst.-Nr.: IADAP-DP-MDP2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der IADAP DP-MDP Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapter verwandelt eine Mini-DisplayPort-Buchse in eine DisplayPort-Buchse. Auf diese Weise kann ein Gerät (z. B. ein Monitor) mit DisplayPort-DP-Eingang an ein Macbook angeschlossen werden, das stattdessen über den Mini-DisplayPort-Ausgang verfügt. Unterstützt die maximale DisplayPort-Videoauflösung von bis zu 4k bei 60 Hz. Die Stromversorgung erfolgt über den Mini-Displayport. Verbindungen Eingang: Mini Display Port Stecker Ausgang: Display Port weiblich Technische Spezifikationen Unterstützt: Mini DisplayPort-Eingang DisplayPort-Ausgang eine maximale Videoauflösung von 4k bei 60 Hz HDCP, DPCP (DisplayPort Content Protection) Stromversorgung durch Mini Display Port-Quelle Benötigt keine Installationstreiber Integrierter Audiokanal Vergoldete Anschlüsse für bessere Signalübertragung Farbe: schwarz Maße Länge 45 mm Breite 23 mm Tiefe 12 mm Packungsinhalt Adapter von DP-Buchse auf Mini-DP-Stecker Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | DisplayPort (DP) | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Anschluss 2: | Mini DisplayPort (MiniDP) | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 642 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 3,00* | € 4,51* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 4,45* | € 6,67* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 7,52* | € 10,92* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 10,16* | € 14,63* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 24,81* | € 33,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 642 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 642 |  | Versand: Lager 642 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|