Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" EFB Server 42HE, 800x1000 mm, F=1-tlg R=2-tlg, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-ESV-4280TS.P1P2OS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ESV-4280TS.P1P2OS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
19“ Serverschrank nach DIN41494
Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Profilrahmengestell, komplett vormontiert, zerlegbar
Innenseitig vorne und hinten 4 x 19“ Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, werkzeuglos stufenlos tiefenverstellbar
Skalierung zur Tiefenverstellung an den Profiltragschienen
Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19“ Profilen
Front- und Rücktür Stahl perforiert, 1-teilig oder 2-teilig, Perforationsgrad > 80 %, Perforationsfläche bis 86 %
1-teilige Tür mit 5-Punkt-Schließung und Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN1303, Türanschlag rechts- und linksseitig möglich
2-teilige Tür mit 3-Punkt-Stangenschließung und Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN1303
Profilhabzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)
Türöffnungswinkel bis 270°
Lieferung ohne Seitenwände, Seitenwände in 4 Varianten verfügbar:
Typ A – Seitenwand, horizontal geteilt, Türöffnungswinkel 270°
Typ B – Seitenwand, horizontal geteilt, ermöglicht seitliche PDU-Montage in Schrankbreite 600 mm
Typ C – Schottwand, einteilig, für Schränke mit Nivellierfüßen
Typ D – Schottwand, einteilig, für Schränke ohne Nivellierfüße
Schränke seitlich anreihbar mittels Anreihverbinder-Set Art.-Nr. ESV-ANR01
Schottwände auch angereiht nachrüstbar
Dach werkzeuglos montierbar, mit vorgestanzten Entlüftungsöffnungen zum Einsatz von bis zu 2 Lüftereinheiten 2-fach oder 4-fach
Dach mit Kabeleinführungen über volle Schranktiefe nach werkzuglosem Entfernen der vorgestanzten seitlichen Abdeckungen
Lieferung ohne Boden
Traglast 1500 kg, optional bis 2400 kg möglich
Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Schutzart IP20 (außer Bodenbereich)
Lieferumfang: 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück), 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel
Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Mit Dachblech:
true
Mit Erdung:
true
Mit Fronttür:
true
Material der Fronttür:
Stahl
Verriegelung der Fronttür:
sonstige
Mit rückseitiger Tür:
true
Material der Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
Dreipunkt
Mit Sichttür:
true
Mit Seitenwänden:
false
Mit Sockel:
false
Mit vertikaler Kabelführung:
false
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
9005
Zerlegbar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.782,94*
€ 1.947,56*
Frei Haus
ab € 1.777,87*
€ 1.947,58*
Lager 642
Frei Haus
ab € 1.772,13*
€ 1.947,59*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.947,59*
€ 2.317,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.910,55*
€ 2.273,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.843,44*
€ 2.193,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.805,42*
€ 2.148,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.772,13*
€ 2.108,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.