Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftschlauch Ø 150 mm, Länge 6.0 m, inkl. 1 x Schelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-80165.6
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     80165.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Abluftschlauch Ø 150 mm, Länge 3 m / 6 m Zum Einsatz mit Seitenkühllösungen mit Ablufttrichter (z.B. Art.-Nr. KS54288.1,9A) Zur Verlustwärmeabfuhr des Kühlgerätes aus dem Raum Material PVC Lieferung inkl. 1 x Befestigungsschelle
Weitere Informationen:
Material Innenschlauch:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Außenschlauch:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Spirale:
sonstige
Außenschlauch mit Spirale:
true
Mit Einlage:
false
Nenninnendurchmesser:
DN 150
Innerer Innendurchmesser:
150 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 5,90*
ab € 76,43*
€ 98,57*
€ 3,50*
ab € 76,45*
€ 98,59*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 76,46*
€ 98,60*
€ 6,78*
ab € 77,77*
€ 100,14*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.