Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftschlauch Ø 150 mm, Länge 3.0 m, inkl. 1 x Schelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-80165.3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     80165.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Abluftschlauch Ø 150 mm, Länge 3 m / 6 m Zum Einsatz mit Seitenkühllösungen mit Ablufttrichter (z.B. Art.-Nr. KS54288.1,9A) Zur Verlustwärmeabfuhr des Kühlgerätes aus dem Raum Material PVC Lieferung inkl. 1 x Befestigungsschelle
Weitere Informationen:
Material Innenschlauch:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Außenschlauch:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Spirale:
sonstige
Außenschlauch mit Spirale:
true
Mit Einlage:
false
Nenninnendurchmesser:
DN 150
Innerer Innendurchmesser:
150 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 53,34*
€ 69,75*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 53,35*
€ 69,77*
€ 6,78*
ab € 54,25*
€ 70,97*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.