Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Netzwerkschrank 42HE 800x1000, IP55, mit vormontiertem Sockel, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19 Zoll Netzwerkschrank 42HE 800x1000, IP55, mit vormontiertem Sockel, RAL9005
19 Zoll Netzwerkschrank 42HE 800x1000, IP55, mit vormontiertem Sockel, RAL9005
Artikel-Nr.:
     642-692442IP55.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     692442IP55.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
19" Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494 Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert Vormontierter Sockel 100 mm Innenseitig vorne und hinten 4 x 19"" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen Front- und Rücktür Stahl, einteilig Front- und Rücktür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar Front- und Rücktür mit Türöffnungswinkel > 120° Seitenwände nicht abnehmbar Inneres Dach mit Aussparung zur Aufnahme von Lüftereinheiten Boden vorbereitet mit Einlassfiltern und Kabeleinführungstüllen Ø 80 mm Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 1000 kg Lackierung RAL9005, tiefschwarz Schutzart IP55 Inklusive Zubehör: 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), Sockel vormontiert, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette"
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
2160 mm
Tiefe:
1000 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Dachblech:
true
Mit Erdung:
true
Mit Fronttür:
true
Material der Fronttür:
Stahl
Verriegelung der Fronttür:
Zweipunkt
Mit rückseitiger Tür:
true
Material der Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
Zweipunkt
Mit Sichttür:
false
Mit Seitenwänden:
true
Mit Sockel:
true
Mit vertikaler Kabelführung:
false
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
9005
Zerlegbar:
false
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
13
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 830,35*
€ 929,93*
Lager 642
Frei Haus
ab € 832,42*
€ 929,94*
€ 1,93*
ab € 870,13*
€ 969,37*
€ 5,95*
ab € 1.185,38*
€ 1.310,07*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,94*
€ 1.106,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,96*
€ 1.098,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,91*
€ 1.061,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,28*
€ 1.033,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,42*
€ 990,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.