Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Montageschienen 9HE, für Wandgehäuse 1-tlg./2-tlg., Set 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-691776.09
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691776.09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Installationsschiene
Zum Einsatz als rückseitige 19" Ebene in Wandgehäusen 1-teilig/2-teilig (Art.-Nr. 6917xxVGR.x/VTS.x und 6916xxVGR.x/VTS.x)
Material Stahl, verzinkt
Lieferung als 2er Set inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Länge:
419.4 mm
Stufenlose Befestigung:
false
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
26.3 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, Rack Zubehör, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse 19 zoll, rack zubehör, 19 zoll wandgehäuse 9 he, Elektronikwandgehäuse, 19 Zoll-System, 19" Montageschienen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 14,14*
€ 20,05*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 14,15*
€ 20,11*
€ 6,90*
ab € 15,55*
€ 21,89*
€ 5,95*
ab € 19,78*
€ 27,55*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.