Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatte 19 Zoll 1HE Snap-In, Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-691271
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Sekundenschnelle und einfachste Snap-In Montage, schraubenlos Jederzeit leicht wieder zu entfernen Material Kunststoff Farbe ähnlich RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Breite:
482 mm
Höhe:
44 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
44.45 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: efb elektronik rack zubehör, rack zubehör, 19 zoll blindplatte 1he, Blindplatten, Keystone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.