Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Stecker RJ45,E-MO 8/8 SR, VPE 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-37519.1-100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37519.1-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
RJ-Westernstecker ungeschirmt RJ45 8P8C Für Rundkabel Geeignete Handzange für RJ10/RJ11/RJ12/RJ45: Art.-Nr. E-MUC410 Geeignete Handzange für RJ69: Art.-Nr. 39945.2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
false
Anschlussart:
Crimp
Spezialwerkzeug notwendig:
true
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Geeignet für Litzenleiter:
true
Geeignet für Massivleiter:
false
Farbe:
farblos
Transparent:
true
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0695*
€ 0,0975*
2 Tage
1250
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,0635*
€ 0,1019*
Lager 642
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,66*
€ 8,11*
6 Tage
117
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,98*
€ 8,50*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 8,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.