Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APRILClog® ESD-Clog,ASFE 2,Kat.II,Stahlkappe,grün,Größe 40,inkl.Einlegesohlen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-660640
Hersteller:
     Aprilclog
Herst.-Nr.:
     ASFE2-N6016-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
APRILClog® ESD-Clog,ASFE 2,Kat.II,Stahlkappe,grün,Größe 40,inkl.Einlegesohlen

APRILClog® Reinraum ESD-Clog, Kategorie II, S4 SRC A E, gemäß EN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe, schützen zuverlässig gegen elektrische Entladung an Arbeitsplätzen, maschinenwaschfest bis zu einer Temperatur von 90°C, können im einem Autoklaven mit bis zu 134°C dampfsterilisiert werden, antibakteriell, 100% rutschfest, Farbe: grün, Größe: 40, Lieferung inklusive APRIL ESD-Einlegesohlen, dämpfen beim Gehen, sind extrem flexibel und nehmen Feuchtigkeit auf
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclog gr 40, sicherheits clogs, sicherheitsclogs grün, Laborschuhe, Berufsschuhe, Reinraum, Reinraumschuhe, Reinraumclog, ESD-Schuh, April
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,49*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,84*
€ 123,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,17*
€ 122,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,87*
€ 118,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,47*
€ 114,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,49*
€ 96,97
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aprilclog
ASFE2-N5017-34
ab € 81,22*
Sonstiges
Aprilclog
ASFE2-N5017-35
ab € 81,23*
Sonstiges
Aprilclog
ASFE2-N5017-36
ab € 81,45*
Sonstiges
Aprilclog
ASFE2-N5017-37
ab € 81,74*
Sonstiges
Aprilclog
ASFE2-N5017-38
ab € 81,62*
Sonstiges
Aprilclog
ASFE2-N5017-39
ab € 81,46*
Sonstiges
Aprilclog
ASFE2-N5017-40
ab € 81,21*
Sonstiges
Aprilclog
ASFE2-N5017-41
ab € 81,40*
Sonstiges
Aprilclog
ASFE2-N5017-42
ab € 81,50*
Sonstiges
Aprilclog
ASFE2-N5017-43
ab € 81,40*
Sonstiges
Aprilclog
ASFE2-N5017-44
ab € 81,23*
Sonstiges
Aprilclog
ASFE2-N5017-45
ab € 81,70*
Sonstiges
Aprilclog
ASFE2-N5017-46
ab € 81,40*
Sonstiges
Aprilclog
ASFE2-N5017-47
ab € 81,41*
Sonstiges
Aprilclog
ASFE2-N6016-34
ab € 81,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.