Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreibermine 2621 für G2-10, 0,5mm, rot PILOT BLS-G2-10-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelschreibermine 2621 für G2-10, 0,5mm, rot PILOT BLS-G2-10-R
Gelschreibermine 2621 für G2-10, 0,5mm, rot PILOT BLS-G2-10-R
Gelschreibermine 2621 für G2-10, 0,5mm, rot PILOT BLS-G2-10-R
Gelschreibermine 2621 für G2-10, 0,5mm, rot PILOT BLS-G2-10-R
Gelschreibermine 2621 für G2-10, 0,5mm, rot PILOT BLS-G2-10-R
Artikel-Nr.:
     639-937226015
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     BLS-G2-10-R
EAN/GTIN:
     4902505237874
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Gelschreibermine für G2-10 (2627). Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (B). Strichbreite: ca. 0,5 mm. Schreibfarbe: Rot.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Strichstärke:
0,50 mm
Verwendung für Produkt:
2627
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
1
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,46*
3 Tage
72
1
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,66*
Lager 639
68
1
€ 4,99*
ab € 1,00*
€ 1,82*
1
€ 7,95*
ab € 0,97*
€ 1,82*
10 Tage
68
1
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.