Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkarte Paperado, A4, 160g/m², rot RÖSSLER 16402636


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefkarte Paperado, A4, 160g/m², rot RÖSSLER 16402636
Briefkarte Paperado, A4, 160g/m², rot RÖSSLER 16402636
Briefkarte Paperado, A4, 160g/m², rot RÖSSLER 16402636
Artikel-Nr.:
     639-929022 36
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16402636
EAN/GTIN:
     4014969134153
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
briefkarten rössler rot
briefkarten
Paperado · Karton · Größe (B x H): 210 x 297 mm · Papierformat: DIN A4 · Farbe: rot · Flächenmasse des Papiers g/m²: 160 · Inhalt: lose ·
Weitere Informationen:
Breite:
210
Farbe:
Rot
Flächenmasse des Papiers:
160
Höhe:
297
Papierformat:
A4
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser- oder Tintenstrahldrucker
beidseitig bedruckbar:
true
Weitere Suchbegriffe: briefkarten rössler, 92902236
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 27,705*
€ 38,335*
Lager 639
3
€ 4,99*
ab € 27,645*
€ 38,335*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 32,35*
€ 47,09*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,335*
€ 45,61865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,685*
€ 44,84515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,565*
€ 43,51235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,085*
€ 41,75115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,035*
€ 40,50165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,645*
€ 32,89755
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,27645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.