| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES16402636 Herst.-Nr.: 16402636 EAN/GTIN: 4014969134153 |
| |
|
| | |
| - Karton Paperado
- Größe (B x H): 297 x 420 mm
- Farbe: Apple gerippt
- Flächenmasse des Papiers g/qm: 160
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.8970 kg | Farbe: | rot | Höhe: | 297 mm | Marke: | Paperado | Material: | Karton | Papiergewicht: | 160 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefkarten rössler, Bastelkarton, Glückwunschkartenkarton, Kartenkarton, Karton, Schreibkarton |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 27,795* | € 38,075* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 27,795* | € 38,075* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 32,33* | € 47,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3233* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|