Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planrolle Teleskop, silber/schwarz RUMOLD ZR 6614


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planrolle Teleskop, silber/schwarz RUMOLD ZR 6614
Planrolle Teleskop, silber/schwarz RUMOLD ZR 6614
Planrolle Teleskop, silber/schwarz RUMOLD ZR 6614
Planrolle Teleskop, silber/schwarz RUMOLD ZR 6614
Artikel-Nr.:
     639-919284024
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     ZR 6614
EAN/GTIN:
     4012108147002
Suchbegriffe:
Planrolle
Zeichenköcher
Zeichenrollen-Köcher
Zeichenrollenköcher
Aus PE (Polyethylen), 100 % recyclebar, teleskopartig zu verlängern und vielfach fest arretierbar von 620 mm - 1050 mm, ⌀ 80 mm. Mit abnehmbarem Schraubdeckel, damit wird die Benutzung wesentlich einfacher, der Schultergurt muss nicht mehr verstellt werden, mit zusätzlichem transparentem Deckel zur Aufnahme einer Beschriftung oder Kennzeichnung. Vier attraktive Farben mit schwarzem Tragegurt.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
abnehmbarer Schraubdeckel
Durchmesser:
80
Farbe:
silber/schwarz
Länge:
1050
Schultergurt vorhanden:
true
Verwendung für Papiergrößen:
594x841mm
Weitere Suchbegriffe: Zeichnungsköcher, rumold planrolle, planrolle, Zeichenrollen, Zeichnungsrollenköcher, Köcher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
7
€ 5,87*
ab € 11,09*
€ 15,61*
€ 6,95*
ab € 12,82*
€ 18,39*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 13,43*
€ 18,66*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 26,23*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.