| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RUMOZR6614 Herst.-Nr.: ZR6614 EAN/GTIN: 4012108147002 |
| |
|
| | |
| - 100 % recyclebar
- variable Längenverstellung mit
- Rastermechanik bei langem Teleskop-Innenteil
- ausziehbar von 600 mm bis 1.000 mm
- passend für DIN-Formate bis A0 quer
- Schraubdeckel für sicheren Verschluss und schnellen Zugriff
- transparente Kappe ermöglicht individuelle Einlegeetiketten
- längenverstellbarer schwarzer Tragegurt
- Innendurchmesser 80 mm, Gewicht 390g
- Farbe: silber/schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | telespokartig zu verlängern von 620 bis 1050 mm und vielfach fest arretierbar | Bruttogewicht: | 0.401 kg | Durchmesser: | 80 mm | Farbe: | transparent/weiß | Farbname: | transparent/weiß | Länge: | 1050 mm | Marke: | Rumold | Material: | PE (Polyethylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichnungsköcher, rumold planrolle, planrolle, Drehpack, Gewindepack, Köcher, Posterköcher, Versandhülse, Versandrohr, Versandrolle, Versandverpackung, Zeichenrolle, Zeichnungsrolle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,11* | € 15,58* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 12,52* | € 17,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 13,39* | € 18,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,05* | € 26,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|