| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RUMZR6614 Herst.-Nr.: ZR6614 EAN/GTIN: 4012108147002 |
| |
|
| | |
| Zeichenrollen-Köcher aus PE (Polyethylen), 100% recyclebar. Teleskopartig zu verlängern und vielfach fest arretierbar von 620 mm - 1000 mm. Durchmesser: 80 mm. Mit abnehmbarem Schraubdeckel, damit wird die Benutzung wesentlich einfacher. Der Schultergurt muss nicht mehr verstellt werden. Mit zusätzlichem transparentem Deckel zur Aufnahme einer Beschriftung oder Kennzeichnung. Vier attraktive Farben mit schwarzem Tragegurt. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber/schwarz | Anreißer (Online): | Zeichenrollen-Köcher, mit Tragegurt, silber | Kurzbeschreibung (Online): | Zeichenrollen-Köcher, aus PE, 100% recycling, Schraubdeckel, teleskopartig verlängerbar 620-1050 mm, schwarzer Tragegurt Durchmesser 80 mm, silber | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 11,03* | € 15,72* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 12,73* | € 18,50* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 13,47* | € 18,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,04* | € 26,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|