Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-918621 Herst.-Nr.: 77157 EAN/GTIN: 4003801858685 |
| |
|
| | |
| WEDO® GRIPY Kinderscheren, rund. Die Bastelscheren in der handlichen Größe von 13 cm mit abgerundeten Scherenspitzen sind auch für Schneideanfänger bestens geeignet. Die ergonomisch geformten Griffe mit geriffeltem Gummiprofil liegen bequem in der Kinderhand und bieten sicheren Halt. Die Scherenblätter aus rostfreiem Edelstahl sorgen für präzise Schnitte. Das attraktive Display beinhaltet je 10 Scheren in 3 frischen Farbkombinationen. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Gesamtlänge: | 130 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinder-Schere, Kinderschere, Lernschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, wedo bastelschere rund, kinder schere, kinderschere rund, Display, Gripy, 13cm, sortiert, WEDO, 77157 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 48,9402* | € 68,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 61,1202* | € 81,6003* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 67,4802* | € 91,0602* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 72,8703* | € 97,9203* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,42901* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|