Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere Gripy Edelstahl 13cm rund farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schere Gripy Edelstahl 13cm rund farbig sortiert
Schere Gripy Edelstahl 13cm rund farbig sortiert
Schere Gripy Edelstahl 13cm rund farbig sortiert
Schere Gripy Edelstahl 13cm rund farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO77157
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     77157
EAN/GTIN:
     4003801858685
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • Die ergonomisch geformten Griffe mit geriffeltem Gummiprofil liegen bequem in der Hand und bieten sicheren Halt.
  • Die Scherenblätter aus rostfreiem Edelstahl sorgen für präzise Schnitte.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Grifffarbe:
sortiert
Griffmaterial:
Kunststoff
Händigkeit:
Rechtshand
Klingen-Material:
Edelstahl
Länge:
130 mm
Marke:
Wedo
Material:
Edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 48,9402*
€ 68,40*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 61,1202*
€ 81,6003*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,4802*
€ 91,0602*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 72,8703*
€ 97,9203*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,0602*
€ 108,36164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,8402*
€ 102,14984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,8702*
€ 91,47554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,3601*
€ 81,34852
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 68,0502*
€ 80,97974
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 67,4802*
€ 80,30144
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,24934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.