Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-918354023 Herst.-Nr.: 261 25001 EAN/GTIN: 4003801805207 |
| |
|
| | |
| WEDO® Touch Pen Pioneer 2-in-1, leitfähiger Eingabestift mit Kugelschreiber für alle Smartphones und Tablet PC's, wie Apple iPhone und iPad. Der ideale Begleiter für die exakte Navigation auf allen Touch Screens. Der weiche Gummiaufsatz ermöglicht das treffsichere Verfassen von Nachrichten und bequeme Navigieren und Scrollen ohne lästige Fingerabdrücke auf dem Display. Funktioniert auch durch Schutz- bzw. Antireflexionsfolien. Mit dem Touch Pen haben Sie gleichzeitig auch immer einen Kugelschreiber zur Hand, ausgestattet mit Drehmechanik, praktischem Clip und einer blauen Großraummine aus Metall. Kompatibel mit Parkersystemminen. In sportlichem Design mit zwei horizontalen Gravurlinien auf der hochglänzenden Oberfläche und chromfarbene Zierteile. Farbe: weiß. Lieferung im schwarzen Einzelkarton. Weitere Informationen: | | Anzahl der Schreibfunktionen: | 1 | Mine auswechselbar: | true | Schreibfarbe des Kugelschreibers: | blau | Stärke der Feinmine: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsstift, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, iPad Zubehör, multifunktions-kugelschreiber stylus, ipad zubehör, wedo multifunktionsstift, 2 in 1, 261 25001, 2in1, Dorsch, Kugelschreiber, Pioneer, Wedo |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,62* | € 9,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,64* | € 9,37* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,22* | € 10,44* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,74* | € 10,83* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,73* | € 12,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|