Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchpen Pioneer sw KS mit Großraummine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touchpen Pioneer sw KS mit Großraummine
Touchpen Pioneer sw KS mit Großraummine
Touchpen Pioneer sw KS mit Großraummine
Touchpen Pioneer sw KS mit Großraummine
Touchpen Pioneer sw KS mit Großraummine
Touchpen Pioneer sw KS mit Großraummine
Touchpen Pioneer sw KS mit Großraummine
Touchpen Pioneer sw KS mit Großraummine
Artikel-Nr.:
     C1137-26125001
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     26125001
EAN/GTIN:
     4003801805207
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
WEDO® Touch Pen Pioneer 2-in-1, leitfähiger Eingabestift mit Kugelschreiber für alle Smartphones und Tablet PC's, wie Apple iPhone und iPad. Der ideale Begleiter für die exakte Navigation auf allen Touch Screens. Der weiche Gummiaufsatz ermöglicht das treffsichere Verfassen von Nachrichten und bequeme Navigieren und Scrollen ohne lästige Fingerabdrücke auf dem Display. Funktioniert auch durch Schutz- bzw. Antireflexionsfolien. Mit dem Touch Pen haben Sie gleichzeitig auch immer einen Kugelschreiber zur Hand, ausgestattet mit Drehmechanik, praktischem Clip und einer blauen Großraummine aus Metall im Parkersystem. In sportlichem Design mit zwei horizontalen Gravurlinien auf der hochglänzenden Oberfläche und chromfarbene Zierteile. Farbe: schwarz. Lieferung im schwarzen Einzelkarton.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Touch Pen Pioneer 2-in1
Farbe des Clips:
silber
Anzahl der Schreibfunktionen:
1
Material des Clips:
metall
Stärke der Feinmine:
1 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Leitfähiger Eingabestift und Kugelschreiber mit Drehmechanik
Schreibfarbe des Kugelschreibers:
blau
Material des Schaftes:
metall
Farbe des Schaftes:
schwarz
Dicke der Feinmine:
1 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.