Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschere, 25,5cm, schwarz Q-CONNECT KF02340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalschere, 25,5cm, schwarz Q-CONNECT KF02340
Universalschere, 25,5cm, schwarz Q-CONNECT KF02340
Universalschere, 25,5cm, schwarz Q-CONNECT KF02340
Universalschere, 25,5cm, schwarz Q-CONNECT KF02340
Universalschere, 25,5cm, schwarz Q-CONNECT KF02340
Universalschere, 25,5cm, schwarz Q-CONNECT KF02340
Universalschere, 25,5cm, schwarz Q-CONNECT KF02340
Artikel-Nr.:
     639-903407
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02340
EAN/GTIN:
     5705831023406
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Garantieren präzise Schnitte durch ihre rostfreien Stahlklingen. Für zusätzlichen Komfort beim Schneiden sorgen die ergonomisch geformten Kunststoff-Griffe, welche ein sehr angenehmes und präzises Arbeiten ermöglichen. Ausführung: Büroschere mit schwarzem Kunststoffgriff und stumpfer Spitze. Größe: 25,5 cm, Klimaneutral und umweltschonend produziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
255
Werkstoff:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
569
€ 5,87*
ab € 1,75*
€ 3,25*
2 Tage
565
€ 5,49*
ab € 1,88*
€ 3,45*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,24*
€ 4,04*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.