Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschere 25,5cm Edelstahl mit Kunststoffgriffen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalschere 25,5cm Edelstahl mit Kunststoffgriffen schwarz
Universalschere 25,5cm Edelstahl mit Kunststoffgriffen schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF02340
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF02340
EAN/GTIN:
     5705831023406
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • Qualitätsschere aus gehärtetem Edelstahlmit schwarzen Kunststoffgriffen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0820 kg
Grifffarbe:
schwarz
Griffmaterial:
Kunststoff
Händigkeit:
Rechtshand
Klingen-Material:
Edelstahl
Marke:
Connect
Material:
Metall
Produktlänge:
25.5 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
637
€ 5,87*
ab € 1,75*
€ 3,23*
1 Tag
630
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 3,43*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,29*
€ 4,06*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.