Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-897104100 Herst.-Nr.: 5832 19 EAN/GTIN: 4005546505787 |
| |
|
| | |
| Sichttafel FUNCTION. Material: Dokumentenechte Hartfolie mit Kunststoffrahmen. Mit Zipverschluss und angeschweißter Tabe. Universallochung. Für Format: A4. Farbe: Tab und Rahmen: weiß. Weitere Informationen: | | Ausführung der Tabe: | angeschweißte Tabe | Farbe des Rahmens: | weiß | Farbe des Reiters: | weiß | Lochung: | Universallochung | Material des Rahmens: | Kunststoff | Verwendung für Papierformat: | A4 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 19,7873* | € 27,4473* | | | | Lager 639 | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 25,2174* | € 34,7374* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 28,49* | € 38,94* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 28,65* | € 38,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 28,74* | € 39,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,04348* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|