Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-DI5832 Herst.-Nr.: 583219 EAN/GTIN: 4005546505770 |
| | |
|
| | |
| Durable Ersatzsichttafeln Function panel Safe A4 mit Zip-Verschluss und angeschweißtem Tab DURABLE FUNCTION PANEL SAFE A4 Ersatzsichttafeln Die FUNCTION Sichttafelsysteme punkten mit robusten Modulen und sind somit bestens für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben geeignet. - aus Hartfolie (transparent) im Format A4 mit Zipverschluss und angeschweißtem Tab in 5/5-Teilung
- schützt Dokumente sicher vor Feuchtigkeit und Verschmutzung
- mit Organisationsrand
- Farbe: transparent
- 1 VE = 5 Stück
geeignet für alle DURABLE FUNCTION Sichttafelsysteme Weitere Informationen: | | Stück [VE]: | 5 | Produktart: | Sichttafeln | Produktkategorie: | Präsentationsysteme | Farbe: | transparent | Ausstattung: | Übersichtsreiter | Zip-Verschluss | DIN Format: | DIN A4 | Format: | Hochformat | Spendersystem: | Durable Function |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 19,7673* | € 27,4573* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 25,8023* | € 35,3823* | | | | Lager 158 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 28,39* | € 38,96* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 28,52* | € 38,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 28,77* | € 39,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,678* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|