| |
|
| Artikel-Nr.: 639-859881948 Herst.-Nr.: M743638 EAN/GTIN: 3154147436387 |
| |
|
| | |
| Textmarker MINI FRIENDS. Schattenfrei kopierbar. Inkjet geeignet. Strichstärke: 1 -5 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, lichtbeständig gegeben. Mini-Format: ideal für das Etui, im niedlichen Tier-Design, abgeschrägte Spitze, leuchtende Farben, gleichmäßiger Tintenfluss, schnell trocknend, trocknen ohne Kappe nicht aus (bis zu 4 h), geruchsarm, wischfest. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Farbe: gelb/orange/pink/blau/grün. Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | false | Farbe: | sortiert | Strichstärke: | 1.5mm | inkjet geeignet: | true | nachfüllbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter set, highlighter, maped textmarker, Display, Mini, Friends, sortiert, MAPED, M743638 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 31,76976* | € 43,50* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 34,31952* | € 46,65936* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 48 Stück (ab € 0,71499* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|