| |
|
| Artikel-Nr.: 639-859842 Herst.-Nr.: M734547 EAN/GTIN: 3154147345474 |
| |
|
| | |
| Permanent Kreativ-Marker Custom. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis. Ausführung der Spitze: feine Spitze. Zur Anwendung auf verschiedenen Oberflächen: Textilien, Porzellan, Kunststoff, Holz, Keramik, Papier etc. Ideal zum Personalisieren von verschiedenen Gegenständen. Material des Schaftes: Kunststoff. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Strichstärke: 1 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: 12 x in Blisterverpackung. Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | feine Spitze | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | farbig sortiert | Strichstärke: | 1,0 mm | wasserfest: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: permanent marker set, Permanent, Kreativ-Marker, Custom, 1, mm, 12, Stück, sortiert, MAPED, M734547 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,87* | € 8,05* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,49* | € 11,41* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 8,27* | € 12,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|